Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1799PK Blind Rivet, Dome, Alumiini, 1/8 tuuman niitti halk., 50Pk | AD3PGX 40K820

DISCO 1799PK Blind niitti, kupoli, alumiini, 1/8 tuuman niitti, halkaisija 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PGX Malli: 1799PKRistiviite: 40K820

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Grip-alue1/8 "- 3/16"
Pää Dia.3 / 8 "
Head TypeKupoli
Reiän koko1 / 8 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus1 / 2 "
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin tyyppiSokea niitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1799PK Blind niitti, kupoli, alumiini, 1/8 tuuman niitti, halkaisija 50 pk
€13.07 /pakkaus