Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1793PK jakkimutteri, teräs, 6 x 1.00 mm kierrekoko, 10 pk | AD3PEJ 40K761

DISCO 1793PK jakkimutteri, teräs, kierrekoko 6 x 1.00 mm, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD3PEJ Malli: 1793PKRistiviite: 40K761

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Mutteritunkki
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko6 x 1mm
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1793PK jakkimutteri, teräs, kierrekoko 6 x 1.00 mm, 10 pk
€28.46 /pakkaus