Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1639PK kuusiomutteri, kierrekoko 5 - 80 mm, 50 pk | AD3PEU 40K770

DISCO 1639PK kuusiomutteri, kierrekoko 5 - 80 mm, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PEU Malli: 1639PKRistiviite: 40K770

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Korkeus7mm
MateriaaliTeräs
Mutterikuusiomutterin
Koko10
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 - .80mm
TyyppiHex
Leveys15mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1639PK kuusiomutteri, kierrekoko 5 - 80 mm, 50 pk
€18.19 /pakkaus