Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1609PK Niitti, Pyörän esiliina, Alumiini, 3/16 tuuman koko, 25Pk | AD3PHB 40K825

DISCO 1609PK niitti, pyörän esiliina, alumiini, koko 3/16 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PHB Malli: 1609PKRistiviite: 40K825

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Laippa Dia.7 / 16 "
Grip-alue5/64 "- 15/64"
Pää Dia.7 / 16 "
Head TypeKupoli
Reiän koko3 / 16 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus1"
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin tyyppiPyörän esiliina

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1609PK niitti, pyörän esiliina, alumiini, koko 3/16 tuumaa, 25 pk
€22.93 /pakkaus