Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10492PK Kiinnitysmuovaus 11/32 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD3NZR 40K652

DISCO 10492PK Clip-lista 11/32 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3NZR Malli: 10492PKRistiviite: 40K652

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikata
Käytettäväksi päälläToyota
MateriaaliNylon
Koko11 / 32 "
TyyppiMoulding

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DISCO 10113PK Leikkeenmuovaus 11/32 tuumaa - pakkaus 10 | AD3NZQ 40K651 10113PK€8.86
DISCO 10112PK Kiinnitysmuovaus 11/32 tuumaa - pakkaus 10 | AD3NZT 40K653 10112PK€8.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10492PK Clip-lista 11/32 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€11.85 / yksikkö