Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10239PK Pidike, Musta, Nylon, 8.5mm Reikäkoko, 14mm Pituus, 50Pk | AD3NYH 40K621

DISCO 10239PK pidike, musta, nailon, 8.5 mm reiän koko, 14 mm pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3NYH Malli: 10239PKRistiviite: 40K621

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Grip-alue2.7 - 5.3mm
Pää Dia.17mm
Pään korkeus1mm
Head TypePyöreä
Reiän koko8.5mm
Niitti Dia.8.5mm
Niitin pituus14mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10239PK pidike, musta, nailon, 8.5 mm reiän koko, 14 mm pituus, 50 pk
€14.96 /pakkaus