Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1012PK mutteri suulakepuristettu, 0.80 mm kierrekoko, 25 mm pituus, 50 pk | AD3PEZ 40K775

DISCO 1012PK Mutteri suulakepuristettu, kierrekoko 0.80 mm, pituus 25 mm, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PEZ Malli: 1012PKRistiviite: 40K775

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan5 / 8 "
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Paneelin paksuus0.030 - 0.160 "
Korkeus11mm
Pituus25ft.
MateriaaliTeräs
MutteriU-tyyppinen jousimutteri
ShapeU
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus0.017 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko0.80mm
Tyyppipursotettu
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1012PK Mutteri suulakepuristettu, kierrekoko 0.80 mm, pituus 25 mm, 50 pk
€37.98 /pakkaus