Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK SSM-100 lukkoaluspultti, 5mm pultti, ruostumaton teräs, 200 pk | AH7CVF 36RL90

DISC-LOCK SSM-100 lukkoaluslevyn pultti, 5 mm:n pultti, ruostumaton teräs, 200 pk

Varastossa
Tuote: AH7CVF Malli: SSM-100Ristiviite: 36RL90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5mm
Sisällä Dia.5.150mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.10.2mm
Rockwellin kovuusHRC 25
Koko5"
Paksuus2.03mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK SSM-100 lukkoaluslevyn pultti, 5 mm:n pultti, ruostumaton teräs, 200 pk
€287.33 /pakkaus