Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 90373 korvaava linssi mallille AB9UPU keltainen | AC3RRY 2VPX7

GROTE 90373 Varalinssi AB9UPU:lle keltainen

Varastossa
Tuote: AC3RRY Malli: 90373Ristiviite: 2VPX7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolinssi mallille 2FDL7
VäriKeltainen
Materiaalipolykarbonaatti
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi9001904000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 90373 Varalinssi AB9UPU:lle keltainen
€64.18 / yksikkö