Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK NMC 205-01-565 lukkomutteri, M12 x 1.75 kierrekoko, luokka 10, sinkitty, 50 pk | AH7CVU 36RM03

DISC-LOCK NMC 205-01-565 lukkomutteri, M12 x 1.75 kierrekoko, luokka 10, sinkitty, 50 pk

Varastossa
Tuote: AH7CVU Malli: NMC 205-01-565Ristiviite: 36RM03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.25.00mm
LuokkaLuokan 10
Korkeus17.5mm
MutteriKiilalukkomutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoSuorittaa loppuunLaippa Dia.LuokkaKorkeusMittausjärjestelmäKiertyyppiLeveysHinta
DISC-LOCK NSC 203-01-565 lukkomutteri, 3/8-16 kierrekoko, luokka 8, sinkitty, 50 pk | AH7CVY 36RM07 NSC 203-01-5653 / 8 "-16Sinkitty0.787 "Grade 8-TuumaUNC (karkea)-€104.32
DISC-LOCK NSF 203-01-565 lukkomutteri, 3/8-24 kierrekoko, luokka 8, sinkitty, 50 pk | AH7CVZ 36RM08 NSF 203-01-5653 / 8 "-24Sinkitty0.787 "Grade 8-TuumaUNF (hieno)-€100.07
DISC-LOCK NSF 206-01-565 lukkomutteri, 9/16-18 kierrekoko, luokka 8, sinkitty, 50 pk | AH7CWD 36RM12 NSF 206-01-5659 / 16 "-18Sinkitty1.230 "Grade 8-TuumaUNF (hieno)-€151.83
DISC-LOCK NSC 207-01-565 lukkomutteri, 5/8-11 kierrekoko, luokka 8, sinkitty, 50 pk | AH7CWE 36RM13 NSC 207-01-5655 / 8 "-11Sinkitty1.230 "Grade 8-TuumaUNC (karkea)-€156.46
DISC-LOCK NSF 207-01-565 lukkomutteri, 5/8-18 kierrekoko, luokka 8, sinkitty, 50 pk | AH7CWF 36RM14 NSF 207-01-5655 / 8 "-18Sinkitty1.230 "Grade 8-TuumaUNF (hieno)-€156.46
DISC-LOCK DLTCN-500 lukkomutteri, 1/2-13 kierrekoko, luokka 8, sinkitty, 50 pk | AH7CWG 36RM15 DLTCN-5001 / 2 "-13Sinkitty1.045 "Grade 8-TuumaUNC (karkea)-€150.45
DISC-LOCK DLTCN-625 lukkomutteri, 5/8-11 kierrekoko, luokka 8, sinkitty, 50 pk | AH7CWH 36RM16 DLTCN-6255 / 8 "-11Sinkitty1.265 "Grade 8-TuumaUNC (karkea)-€171.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK NMC 205-01-565 lukkomutteri, M12 x 1.75 kierrekoko, luokka 10, sinkitty, 50 pk
€128.27 /pakkaus