Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK GDP-102 lukon aluslevyn pultti, 5/16 tuuman pultti, hiiliteräs, 200 pk | AH7CUE 36RL66

DISC-LOCK GDP-102 lukkoaluslevyn pultti, 5/16 tuuman pultti, hiiliteräs, 200 pk

Varastossa
Tuote: AH7CUE Malli: GDP-102Ristiviite: 36RL66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.0.326 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.628 "
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko5 / 16 "
Paksuus0.142 "
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6804
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK GDP-102 lukkoaluslevyn pultti, 5/16 tuuman pultti, hiiliteräs, 200 pk
€135.23 /pakkaus