Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK GDP-101 lukon aluslevyn pultti, 1/4 tuuman pultti, hiiliteräs, 200 pk | AH7CUD 36RL65

DISC-LOCK GDP-101 lukkoaluslevyn pultti, 1/4 tuuman pultti, hiiliteräs, 200 pk

Varastossa
Tuote: AH7CUD Malli: GDP-101Ristiviite: 36RL65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.262 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.495 "
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko1 / 4 "
Paksuus0.127 "
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3175
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK GDP-101 lukkoaluslevyn pultti, 1/4 tuuman pultti, hiiliteräs, 200 pk
€125.48 /pakkaus