Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK GDM-113 lukkoaluspultti, 38mm pultti, hiiliteräs, 25 pk | AH7CTZ 36RL61

DISC-LOCK GDM-113 lukkoaluslevyn pultti, 38 mm:n pultti, hiiliteräs, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CTZ Malli: GDM-113Ristiviite: 36RL61

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€285.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin38mm
Sisällä Dia.38.68mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.55.8mm
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko38mm
Paksuus6.5mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK GDM-113 lukkoaluslevyn pultti, 38 mm:n pultti, hiiliteräs, 25 pk
€285.08 /pakkaus