DINEX DX821061 Induktiolämmitysjärjestelmän laturin pohjan marja - pakkaus 12 | AD4FNQ 41H591

DINEX DX821061 Induktiolämmitysjärjestelmän laturin pohjamarja - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4FNQ Malli: DX821061Ristiviite: 41H591

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,253.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInduktiolämmitysjärjestelmän laturin alusta
VäriKarpalo
Mitat9.75 "
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.28
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3924100002
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DINEX DX821003 Induktiolämmitysjärjestelmän laturin runko musta - pakkaus 12 | AD4FNM 41H587 DX821003Musta€2,253.79
DINEX DX821031 Induktiolämmitysjärjestelmä Latte Latte - 12 kpl pakkaus | AD4FNN 41H589 DX821031Maito€2,253.79
DINEX DX821050 Induktiolämmitysjärjestelmän laturin pohja tummansininen - 12 kpl pakkaus AD4FNP 41H590 DX821050Tummansininen€2,253.79
DINEX DX821084 Induktiolämmitysjärjestelmä Laturi Sage - 12 kpl pakkaus | AD4FNT 41H593 DX821084Salvia€2,253.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DX821061 Induktiolämmitysjärjestelmän laturin pohjamarja - 12 kpl pakkaus
€2,253.79 / yksikkö