Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKSON D302 lämpötilatallennin, 20 päivän tallennusaika | AC9RJJ 3JG69

DICKSON D302 lämpötilatallennin, 20 päivän tallennusaika

Varastossa
Tuote: AC9RJJ Malli: D302Ristiviite: 3JG69

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen lämpötallennin
tarkkuus+/- 1 astetta F (10 astetta - 70 astetta F)
Mitat7.18 L x 5.75 W x 2.12 D
Tallennusaika20 päivä
Temp. alue-20 astetta 100 astetta F, -30 astetta 37.5 astetta C.
Temp. SensoriSpiraalihaava Bi-metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9025801000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kertakäyttöinen lämpötallennin, joka on suunniteltu mittaamaan lämpötila tarkasti alusta loppuun
    • Vikaturvallinen aloitus vedettävällä aloitusvälilehdellä
    • Itsenäinen virtalähde
    • Käytä kerran ja heitä pois
    • Isku- ja tärinäsuojaus
    • Puristettu tiiviste ja kotelo

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKSON D302 lämpötilatallennin, 20 päivän tallennusaika
€76.76 / yksikkö