Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE S-4WPP-50 Kiillotustyyny 4 tuuman halkaisija 50 Grit | AG2NAM 31NE45

DIAMOND VANTAGE S-4WPP-50 Kiillotustyyny, 4 tuuman halkaisija 50 karkeus

Varastossa
Tuote: AG2NAM Malli: S-4WPP-50Ristiviite: 31NE45
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
€21.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkiillotus Pad
Halkaisija4"
MateriaaliDiamond
TyyppiStandardi
Toimii yhdessäHiomakone, 50 Grit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi6804210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
DIAMOND VANTAGE S-4WPP-100 kiillotustyyny 4 tuuman halkaisija 100 Grit | AG2NAN 31NE46 S-4WPP-100Hartsisidos, hienot timantit ja tarranauha€21.81
DIAMOND VANTAGE S-4WPP-200 kiillotustyyny 4 tuuman halkaisija 200 Grit | AG2NAP 31NE47 S-4WPP-200Diamond€21.81
DIAMOND VANTAGE S-4WPP-400 kiillotustyyny 4 tuuman halkaisija 400 Grit | AG2NAQ 31NE48 S-4WPP-400Diamond€21.81
DIAMOND VANTAGE S-4WPP-800 kiillotustyyny 4 tuuman halkaisija 800 Grit | AG2NAR 31NE49 S-4WPP-800Diamond€21.81
DIAMOND VANTAGE S-4WPP-1500 kiillotustyyny 4 tuuman halkaisija 1500 Grit | AG2NAT 31NE50 S-4WPP-1500Diamond€21.81
DIAMOND VANTAGE S-4WPP-3000 kiillotustyyny 4 tuuman halkaisija 3000 Grit | AG2NAU 31NE51 S-4WPP-3000Diamond€21.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE S-4WPP-50 Kiillotustyyny, 4 tuuman halkaisija 50 karkeus
€21.81 / yksikkö