Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE S-04HDZGX3-M -segmenttikuppipyörä, 4 tuuman halkaisija, keskikokoinen | AG2MZK 31NE55

DIAMOND VANTAGE S-04HDZGX3-M Segment Cup -pyörä, halkaisija 4 tuumaa, keskikokoinen

Varastossa
Tuote: AG2MZK Malli: S-04HDZGX3-MRistiviite: 31NE55

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSegmenttikuppi
Hioma-aineDiamond
Leikkurin koko5 / 8 "-11
Halkaisija4"
sisuKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku13,700
Segmenttien määrä24
Pyörän tyyppiturbo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi6804210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijasisuMaks. KierroslukuHinta
DIAMOND VANTAGE S-04HDZGX3-F -segmenttikuppipyörä, 4 tuuman halkaisija, hienorakeinen | AG2MZJ 31NE54 S-04HDZGX3-F4"Loppu13,700€112.72
DIAMOND VANTAGE S-05HDZGX3-C -segmenttikuppipyörä, 5 tuuman halkaisijaltaan radan karkea | AG2MZL 31NE56 S-05HDZGX3-C5"Karkea12,200€170.15
DIAMOND VANTAGE S-05HDZGX3-F Segmenttikuppipyörä, 5 tuuman halkaisija, hienorakeinen | AG2MZM 31NE57 S-05HDZGX3-F5"Loppu12,200€170.11
DIAMOND VANTAGE S-05HDZGX3-M segmenttikuppipyörä, 5 tuuman halkaisija, keskikokoinen | AG2MZN 31NE58 S-05HDZGX3-M5"Keskikokoinen12,200€162.79
DIAMOND VANTAGE S-07HDZGX3-C Segmenttikupin pyörä 7 tuumaa Halkaisija karkea karkea | AG2MZT 31NE62 S-07HDZGX3-C7"Karkea8500€243.11
DIAMOND VANTAGE S-07HDZGX3-M segmenttikuppipyörä 7 tuuman halkaisija Keskikokoinen | AG2MZU 31NE63 S-07HDZGX3-M7"Keskikokoinen8500€228.76
DIAMOND VANTAGE S-04HDZGX3-C Segmenttikuppipyörä 4 tuuman halkaisija karkea karkea | AG2NAW 31NE53 S-04HDZGX3-C4"Karkea13,700€106.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE S-04HDZGX3-M Segment Cup -pyörä, halkaisija 4 tuumaa, keskikokoinen
€108.66 / yksikkö