Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE DXE0130P4505C Katkaisupyörä Tp1 Diamond 4-1 / 2 tuuman Pk5 | AB6EJE 21AP64

DIAMOND VANTAGE DXE0130P4505C Katkaisupyörä Tp1 Diamond 4-1/2 tuuman Pk5

Varastossa
Tuote: AB6EJE Malli: DXE0130P4505CRistiviite: 21AP64

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€173.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Arbor Hole7 / 8 "
Halkaisija4.5 "
Timantin koputusEi
sisu50
MateriaaliDiamond Bond
Maks. Kierrosluku13600
Paksuus1 / 2 "
TyyppiTyyppi 1
Pyörän tyyppivahvistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8202390000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXE0130P4505C Katkaisupyörä Tp1 Diamond 4-1/2 tuuman Pk5
€173.80 / yksikkö