Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE DVCCM1001 Hiomapää 10 segmenttiä Med Bond 10 In | AA8NHN 19F526

DIAMOND VANTAGE DVCCM1001 Hiomapää 10 Segment Med Bond 10 In

Varastossa
Tuote: AA8NHN Malli: DVCCM1001Ristiviite: 19F526

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamyllyn lisävarusteet
Halkaisija10 "
Levy Dia.10 "
Maks. Kierrosluku980
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi8466911000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DIAMOND VANTAGE DVCCM1002 Hiomapää 10 segmentin kovaa sidosta 10 tuumaa | AA8NHP 19F527 DVCCM1002€292.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE DVCCM1001 Hiomapää 10 Segment Med Bond 10 In
€298.92 / yksikkö