Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE 07HDDDX1 Hiomalaikka Cupin segmenttien määrä 24 7 tuumaa | AF7LBG 21UN69

DIAMOND VANTAGE 07HDDDX1 Hiomalaikan kuppi Segmenttien lukumäärä 24 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7LBG Malli: 07HDDDX1Ristiviite: 21UN69

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomalaikka
Hioma-syvyys5mm
Hioma-aineDiamond
Leikkurin koko5 / 8-11 "
Halkaisija7"
Maks. Kierrosluku8730
Segmenttien määrä24
Pyörän tyyppiKuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6804210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin kokoHalkaisijaeräMaks. KierroslukuHinta
DIAMOND VANTAGE 04HDDGDX1 Hiomalaikan kuppi nro Seg. 14 4 sisään | AB6KQK 21UN61 04 HDDGDX15 / 8-11 "4"Hiomalaikka15,000€51.19
DIAMOND VANTAGE 45HDDGDX1 Hiomalaikan kuppi nro Seg. 18 4-1 / 2 Tuumaa | AB6KQL 21UN62 45 HDDGDX15 / 8-11 "4.5 "Hiomalaikka13,300€67.04
DIAMOND VANTAGE 45HDDGSX1 Hiomalaikan kuppi nro Seg. 9 4-1 / 2 Tuumaa | AB6KQM 21UN65 45 HDDGSX15 / 8-11 "4.5 "Hiomalaikka13,300€39.17
DIAMOND VANTAGE 45HDDDX1 Hiomalaikan kuppi nro Seg. 16 4-1/2 tuumaa | AB6KQN 21UN68 45HDDDX15 / 8-11 "4.5 "Hiomalaikka13,300€85.94
DIAMOND VANTAGE 45HDDSX1 Hiomalaikan kuppi nro Seg. 8 4-1 / 2 Tuumaa | AB6KQP 21UN71 45 HDDSX15 / 8-11 "4.5 "Hiomalaikka13,300€45.75
DIAMOND VANTAGE 07HDDGDX1 Hiomalaikan kuppisegmenttien määrä 24 7 tuumaa | AF7LBD 21UN63 07 HDDGDX15 / 8-11 "7"Hiomalaikka8730€95.30
DIAMOND VANTAGE 04HDDGSX1 Hiomalaikan kuppisegmenttien lukumäärä 8 4 tuumaa | AF7LBE 21UN64 04 HDDGSX15 / 8-11 "4"Hiomalaikka15,000€35.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE 07HDDDX1 Hiomalaikan kuppi Segmenttien lukumäärä 24 7 tuumaa
€126.25 / yksikkö