Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIABLO D1484X pyörösahanterä, 14 tuuman terän halkaisija, 1 tuuman holkki | CH6NUG 52XF83

DIABLO D1484X pyörösahanterä, 14 tuuman terän halkaisija, 1 tuuman kaari

Varastossa
Tuote: CH6NUG Malli: D1484XRistiviite: 52XF83

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Leikkurin koko1"
Terä Dia.14 "
Terän tyyppiYhdistelmä
Leikkaa koko0.118 "
LeikkaustapaViimeistely
Timantin koputusEi
Levyn nopeus (RPM)5000 RPM
Koukun kulma15 astetta
Maks. Leikkaussyvyys6"
Hampaiden lukumäärä84
Levyn paksuus0.087 "
Kärjen materiaaliKovametallia on kulunut
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.863
AlkuperämaaItalia

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTimantin koputusArbor HoleLeikkurin kokoMaks. LeikkaussyvyysMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräLevyn paksuusHinta
DIABLO D0842CF 8-tuumainen SS-katkaisulaikka, hammasluku 42 | CD2FQL 52XF48 D0842CFPyörösahan teräEi5 / 8 "--9000420.071 "€69.12
DIABLO D1472CF 14-tuumainen SS-leikkaava pyörösahanterä, hampaiden määrä 72 | CD2FQM 52XF53 D1472CFPyörösahan teräEi1"--1800720.071 "€155.98
DIABLO D1296N 12 tuuman kovametallimetallileikkuuterä, hammasluku 96 | CD2FQP 52XF62 D1296NPyörösahan teräEi1"--7000960.071 "€108.52
DIABLO D1040X 10 tuuman kovametalliyhdistelmäsahanterä, hampaiden määrä 40 | CD2FQQ 52XF74 D1040XPyörösahan teräEi5 / 8 "--8000400.071 "€52.87
DIABLO D0756F 7-1/4 tuuman kovametallimetallin leikkaava pyörösahanterä, hampaiden määrä 56 | CD2HMJ 52XF60 D0756FPyörösahan teräKyllä5 / 8 "--5600560.087 "€75.02
DIABLO D0946CF 9-tuumainen SS-katkaisulaikka, hammasluku 46 | CD2LLE 52XF49 D0946CFPyörösahan teräEi1"--9000460.071 "€75.61
DIABLO D1490CF 14-tuumainen SS-katkaisulaikka, hammasluku 90 | CD2LLF 52XF54 D1490CFPyörösahan teräEi1"--1800900.071 "€170.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIABLO D1484X pyörösahanterä, 14 tuuman terän halkaisija, 1 tuuman kaari
€128.44 / yksikkö