DIABLO

Diablo valmistaa korkealaatuisia leikkuutyökaluja, hioma-aineita ja sähkötyökalutarvikkeita kaupan ammattilaisille. Heidän työkalunsa ovat hyödyllisiä maalien, lattian ja huonekalujen korjausmaalauksessa. Lue lisää

Suodattaa

Hioma

Sähkötyökalut

Turvallisuus

Koneistus

Tietoja DIABLOsta

Diablo-luettelo sisältää sahanteriä, poranteriä, jyrsimen teriä, hiomalaikkoja ja paljon muuta. Brändin pyörösahanterät (tunnetaan myös nimellä pöytä- ja jiirisahanterät) on suunniteltu puun tai puukomposiittien leikkaamiseen. Niitä käytetään nopeiden, suorien leikkausten tekemiseen laudan poikki (poikkileikkaukset) tai laudan pituudelta (ripausleikkaukset). Näissä pyörösahanterissä on edistyneet Laser Cut -vakautusaukot, jotka minimoivat melun ja tärinän vakauden takaamiseksi. Niissä on Triple Chip Cutting -toiminto, joka vähentää kipinöitä ja mahdollisuutta "kuuman" pääsyn tarpeeseen. Diablo edestakaisin sahanterät Täyskosketuskaareinen muotoilu ultrakarkaistulla leikkuureunalla, joka tarjoaa enemmän työhampaita materiaaliin, mikä mahdollistaa nopeamman leikkauksen harvemmilla siirroilla. Niissä on kaksoishammasrakenne ja pienet suuaukot nopeuttavat materiaalin poistoa ja lisäävät kestävyyttä.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Diablon MPN:t ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Milwaukee-, Westward- ja DEWALT-hiomalaikoihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Diablo-tuotteita.

Lähetys

Diablon tuotteet ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin.

Tärkeimmät kauppanimet

SandNET-levyt

Näissä kiekoissa on karkea karkeus, joka helpottaa maalin poistamista ja poistamista vahingoittamatta alla olevaa pintaa. Niiden tukkeutumista vähentävä verkkorakenne vähentää pölyn kertymistä ja jopa 10 kertaa pidempään... Lue Lisaä 

Hook & Lock -levyt

Näissä kiekoissa on universaali reikäkuvio ja yksikokoinen muotoilu (sopii kaikkiin 5- ja 8-reikäisiin hiomakoneisiin) nopeaa ja tarkkaa kohdistusta varten, mikä takaa ensiluokkaisen keraamisen rakeiden sekoituksen nopeaan materiaalin poistoon.... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka saada parhaat tulokset käytettäessä Diablo-teriä?

Liian nopea syöttö tuottaa huonon tylsän leikkauksen, kun taas liian hidas syöttö voi johtaa materiaalin palamiseen. Jotta saat parhaan tuloksen, säilytä oikea syöttönopeus.

Mitä eroa on merkin yhdistelmäterien ja yleiskäyttöisten terien välillä?

Yhdistelmäterät on suunniteltu poikkileikkaukseen ja repimiseen, kun taas yleisterät soveltuvat useimpiin puunleikkaussovelluksiin, mukaan lukien vaneri, laminoitu puu ja melamiini.

Mikä on oikea hiekkanauhan suunta?

Kaikki Diablo-hiomanauhat ovat kaksisuuntaisia ​​ja toimivat kumpaankin suuntaan.

Miten nämä hiomalaikat kestävät lämmön kertymistä?

Diablo-työkaluissa on Perma-SHIELD-pinnoite, joka kestää lämmön kerääntymisen suojaamalla terää.

Yksinomaiset tuotemerkit