DEWALT PFM1411640 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa, teräs, 25 PK | CD2GCB 411D56

DEWALT PFM1411640 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa, teräs, 25 PK

Varastossa
Tuote: CD2GCB Malli: PFM1411640Ristiviite: 411D56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€209.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus6"
Poranterän koko5 / 8 "
Reunan etäisyys1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3.5 "
Min. Upotus2.5 "
RuuvityyppiRuuviankkuri
Lopullinen leikkaus (Lb.)14,980
Lopullinen jännitys (paunaa)15,830

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM1411640 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa, teräs, 25 PK
€209.11 /pakkaus