Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT PFM1411580 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 4 tuumaa, teräs, 25 PK | CD2GBZ 411D54

DEWALT PFM1411580 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 4 tuumaa, teräs, 25 PK

Varastossa
Tuote: CD2GBZ Malli: PFM1411580Ristiviite: 411D54
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
€167.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus4"
Poranterän koko5 / 8 "
Reunan etäisyys1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1.5 "
Min. Upotus2.5 "
RuuvityyppiRuuviankkuri
Lopullinen leikkaus (Lb.)13,220
Lopullinen jännitys (paunaa)10,685

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.995

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM1411580 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 4 tuumaa, teräs, 25 PK
€167.84 /pakkaus