Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT PFM1411100 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 3 tuumaa, teräs, 100 PK | CD2GBV 411D39

DEWALT PFM1411100 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 3 tuumaa, teräs, 100 PK

Varastossa
Tuote: CD2GBV Malli: PFM1411100Ristiviite: 411D39

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€117.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus3"
Poranterän koko1 / 4 "
Reunan etäisyys1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2"
Min. Upotus1"
RuuvityyppiRuuviankkuri
Lopullinen leikkaus (Lb.)2140
Lopullinen jännitys (paunaa)3855

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM1411100 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 3 tuumaa, teräs, 100 PK
€117.51 /pakkaus