Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT PFM1411080 Ruuvi-ankkuri, 1/4 tuuman ankkuri, teräs, 100PK | CG6MTL 411D38

DEWALT PFM1411080 Ruuvi-ankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, teräs, 100PK

Varastossa
Tuote: CG6MTL Malli: PFM1411080Ristiviite: 411D38

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2 5 / 8 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Poranterän koko1 / 4 vuonna
Reunan etäisyys1 1/2 tuumaa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1 5 / 8 "
Min. Upotus1"
RuuvityyppiRuuviankkuri
Seisminen HyväksyttyKyllä
Lopullinen leikkaus (Lb.)1,755 paunaa.
Lopullinen jännitys (paunaa)2,955 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Verhoseinä, aidat, lasitus, materiaalinkäsittely, hyllyt, hyllyt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM1411080 Ruuvi-ankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, teräs, 100PK
€111.05 /pakkaus