Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT PFM1411020 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 1-3/4 tuumaa, teräs, 100 PK | CD2GBU 411D36

DEWALT PFM1411020 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 1-3/4 tuumaa, teräs, 100 PK

Varastossa
Tuote: CD2GBU Malli: PFM1411020Ristiviite: 411D36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1.75 "
Poranterän koko1 / 4 "
Reunan etäisyys1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3 / 4 "
Min. Upotus1"
RuuvityyppiRuuviankkuri
Lopullinen leikkaus (Lb.)1755
Lopullinen jännitys (paunaa)1400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM1411020 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 1-3/4 tuumaa, teräs, 100 PK
€77.06 /pakkaus