DEWALT DWST17889 Pinottava mobiilivarasto, musta / keltainen | AH2GRH 28AD35

DEWALT DWST17889 Siirrettävä pinottava säilytystila musta/keltainen

Varastossa
Tuote: AH2GRH Malli: DWST17889Ristiviite: 28AD35

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€111.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinottava säilytyskori
VäriMusta / keltainen
Korkeus7.125 "
Pituus19 9 / 64 "
Materiaalipolypropeeni
Tyyppi(4) Pyöräteline
Leveys17 11 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7485
Laivan korkeus (cm)17.83
Laivan pituus (cm)48.06
Laivan leveys (cm)43.08
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWST17889 Siirrettävä pinottava säilytystila musta/keltainen
€111.94 / yksikkö