Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWO1DT801 merkkijono trimmerilinja 0.080 tuuman halkaisija 50 jalkaa | AH9KRD 40CA27

DEWALT DWO1DT801 Trimmerin siima 0.080 tuuman halkaisija 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH9KRD Malli: DWO1DT801Ristiviite: 40CA27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousisoitin
Halkaisija0.08 "
Pituus50ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.94
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DEWALT DWO1DT802 merkkijono-trimmerilinja 0.080 tuuman halkaisija 225 jalkaa | AH9KRE 40CA28 DWO1DT802225ft.€26.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWO1DT801 Trimmerin siima 0.080 tuuman halkaisija 50 jalkaa
€14.67 / yksikkö