Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWE7402DI Dado-kurkulevy, muovia 13-1 / 2 tuumaa | AF9REE 30RV66

DEWALT DWE7402DI Dado kaulalevy muovia 13-1/2 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AF9REE Malli: DWE7402DIRistiviite: 30RV66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDado-kurkulevy
Pituus13.5 "
MateriaaliMuovi
Paksuus7 / 16 "
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)2.59
Laivan pituus (cm)44.48
Laivan leveys (cm)22.53
HS-koodi8466925010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWE7402DI Dado kaulalevy muovia 13-1/2 tuumaa pituus
€49.22 / yksikkö