Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWE6411K viimeistelyhiomakone 1/4 tuuman arkki 12000 | AH9CJR 39RW05

DEWALT DWE6411K viimeistelyhiomakone 1/4 tuuman arkki 12000

Varastossa
Tuote: AH9CJR Malli: DWE6411KRistiviite: 39RW05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOrbital Sander
Ampeeria2.4
Laakeritpallo
Johto8 ft.
Johdollinen / langatoncorded
Kahvan muotoiluPalm-ote
LukitaKyllä
Ei kuormitusta RPM12,000
Kiertorata Dia.1 / 8 "
Kiertorata minuutissa12,000
Pad Size1 / 4 "
NopeustyyppiYksi
Kytkimen tyyppirokkari
Työkalun pituus10.125 "
Työkalun paino2.7 lb
Hiekkapaperin tyyppi1/4 arkkia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)18.54
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPad SizeTyökalun painoHinta
DEWALT DWE6411 viimeistelyhiomakone 1/4 tuuman arkki 2.4A | AH9CKL 39RW26 DWE64112.34-1/4" x 4-1/2"2.8 lb€101.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWE6411K viimeistelyhiomakone 1/4 tuuman arkki 12000
€116.73 / yksikkö