Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWE6401DS Levynhiomakone 5 tuumaa 6 A | AB7ZEF 24T879

DEWALT DWE6401DS levyhiomakone 5 tuumaa 6 A

Varastossa
Tuote: AB7ZEF Malli: DWE6401DSRistiviite: 24T879

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköhiomakone
Ampeeria6.0
Vahvistimet @ 120V6
Laakeritpallo
JohtoKyllä
Kahvan muotoiluKeskikahva
Ei kuormitusta RPM0 ja 3700
Kiertorata Dia.5"
Kiertorata minuutissa0 - 3700
Pad Size5
NopeustyyppiVSR-liipaisukello
Kytkimen tyyppiVSR-liipaisukello
Työkalun pituus9.25 "
Työkalun paino4 lb
Hiekkapaperin tyyppiKoukku ja silmukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8467290015
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWE6401DS levyhiomakone 5 tuumaa 6 A
€197.77 / yksikkö