Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWE4887 Die Grinder 120V 1-1 / 2 tuuman halkaisija | AH2YKB 30RV79

DEWALT DWE4887 Die Hiomakone 120V 1-1/2 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AH2YKB Malli: DWE4887Ristiviite: 30RV79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie Hiomakone
Ampeeria4.2
Arbor Hole1 / 4 "
Laakeritpallo
Holkin kapasiteetti1/4 "- 1/8"
Johdollinen / langatoncorded
Kahvan muotoiluLinjassa
ValoEi
Ei kuormitusta RPM25,000
Kytkimen tyyppiMela
Työkalun pituus14 "
Pyörän halkaisija1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DWE4887N Die Grinder 120V 1-1 / 2 tuuman halkaisija | AH2YKC 30RV80 DWE4887N€216.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWE4887 Die Hiomakone 120V 1-1/2 tuuman halkaisija
€216.56 / yksikkö