Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWASPTRI123 Hiomapaperi Alumiinioksidi 120 Grit Pk 12 | AF8PFV 29DY45

DEWALT DWASPTRI123 hiomapaperi, alumiinioksidi 120, karkeus Pk 12

Varastossa
Tuote: AF8PFV Malli: DWASPTRI123Ristiviite: 29DY45

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomapaperi
MateriaaliAlumiinioksidi
Kokonaispituus3.125 "
Koko120 karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)14.94
Laivan pituus (cm)12.4
Laivan leveys (cm)2.11
HS-koodi6805200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoPkg. MääräHinta
DEWALT DWASPTRI3 Hiomapaperi alumiinioksidi 80/120/220 Pk12 | AF8PFR 29DY42 DWASPTRI33.125 "80/120/220 karkea12€10.38
DEWALT DWASPTRI12 Hiomapaperi Alumiinioksidi 120 Grit Pk 12 | AF8PFW 29DY46 DWASPTRI123.75 "120 karkea12€10.88
DEWALT DWASPTRI083 Hiomapaperi Alumiinioksidi 80 Grit Pk 12 | AF8PFX 29DY47 DWASPTRI0833.125 "80 karkea12€10.91
DEWALT DWASPTRI08 Hiomapaperi Alumiinioksidi 80 Grit Pk 12 | AF8PFY 29DY48 DWASPTRI083.75 "80 karkea12€10.61
DEWALT DWASPTRI Hiomapaperi alumiinioksidi 80/120/220 Pk12 | AF8PFZ 29DY49 DWASPTRI3.75 "80/120/220 karkea12€10.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWASPTRI123 hiomapaperi, alumiinioksidi 120, karkeus Pk 12
€10.61 /pakkaus