Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA5856 kovametalliholkkityökalu 10 tuuman Sds Max | AF6KFW 19TF54

DEWALT DWA5856 kovametalliholkkityökalu 10 tuuman Sds Max

Varastossa
Tuote: AF6KFW Malli: DWA5856Ristiviite: 19TF54

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkityökalu
Pituus10 "
Kokonaispituus10 "
Varren pituus1.5 "
Varren koko1-1 / 2 "
Varren tyyppiSDS Max
Tyyppikarbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)33.35
Laivan pituus (cm)4.78
Laivan leveys (cm)3.96
HS-koodi8207502030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA5856 kovametalliholkkityökalu 10 tuuman Sds Max
€202.37 / yksikkö