Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA5320 Sds Plus Bull Point 12 tuumaa | AC6LDD 34D574

DEWALT DWA5320 Sds Plus Bull-kärki 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6LDD Malli: DWA5320Ristiviite: 34D574

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Plus -härkäpiste
Pituus12 "
Kokonaispituus12 "
Varren kokoSDS Plus
Varren tyyppiSDS Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA5320 Sds Plus Bull-kärki 12 tuumaa
€35.52 / yksikkö