Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA4219 kovametallilaastin poistoterä 3-5 / 8 tuumaa | AF8PFN 29DY39

DEWALT DWA4219 kovametallilaastin poistoterä 3-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8PFN Malli: DWA4219Ristiviite: 29DY39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOskilloiva karbidilaastin poistoterä
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.625 "
Koko3.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)12.22
Laivan leveys (cm)2.06
HS-koodi8202990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DWA4220 kovametallilaastin poistoterä 3-5 / 8 tuumaa | AF8PFP 29DY40 DWA4220€37.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA4219 kovametallilaastin poistoterä 3-5/8 tuumaa
€32.24 / yksikkö