Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA2TX10IRB -terä, 1/4 x 2 tuuman T10-kärki PK50 | AG9GVU 20GX71

DEWALT DWA2TX10IRB-terä, 1/4 x 2 tuuman T10-piste PK50

Varastossa
Tuote: AG9GVU Malli: DWA2TX10IRBRistiviite: 20GX71

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus2"
Bit tyyliTORX (R)
Varren koko1 / 4 "
StandardiSAE
Vihjeiden kokoT10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)4.76
Laivan leveys (cm)0.68
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusVihjeiden kokoPkg. MääräHinta
DEWALT DWA1HS332IRB -terä 1/4 x 1 tuumaa 3/32 tuumaa PK50 | AG9GTM 20GW50 DWA1HS332IRB1"3 / 32 "1€0.44
DEWALT DWA1HX18IRB -terä 1/4 x 1 tuuman 1/8 tuuman piste PK50 | AG9GTT 20GW58 DWA1HX18IRB1"1 / 8 "1€0.44
DEWALT DWA1HX38IRB -terä 1/4 x 1 tuuma 3/8 tuuman kärki PK50 | AG9GTV 20GW61 DWA1HX38IRB1"3 / 8 "50€49.78
DEWALT DWA1PH1IR2 -terä 1/4 x 1 tuuman #1 piste PK2 | AG9GTW 20GW68 DWA1PH1IR21"#12€3.61
DEWALT DWA1PH2IR2 -terä 1/4 x 1 tuuman #2 piste PK2 | AG9GTX 20GW69 DWA1PH2IR21"#22€3.05
DEWALT DWA1PH3IR2 -terä 1/4 x 1 tuuman #3 piste PK2 | AG9GTZ 20GW71 DWA1PH3IR21"#32€3.33
DEWALT DWA1PH2IR5 Terä 1/4 x 1 tuuma #2 -piste PK5 | AG9GUA 20GW72 DWA1PH2IR51"#25€5.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA2TX10IRB-terä, 1/4 x 2 tuuman T10-piste PK50
€73.30 /pakkaus