Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW8375 Läppälevy 7 tuuman D karkeus 24 5 / 8-11 | AB4VJE 20G196

DEWALT DW8375 läppälevy 7 tuumaa D Grit 24 5/8-11

Varastossa
Tuote: AB4VJE Malli: DW8375Ristiviite: 20G196

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-ainezirkonia
TaustamateriaaliPuuvilla
Levy Dia.7"
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaKarkea
sisu24
Maks. Kierrosluku8700
Asennuskoko5 / 8-11
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliLevy Dia.Levyn tyyppisisuMaks. KierroslukuAsennuskokoLevyn tyyppiHinta
DEWALT DW8266 läppälevy 7 tuuman D karkeus 40 7/8 tuumaa | AB4VHQ 20G173 DW8266Polyesteri puuvilla7"Tyyppi 274087007 / 8 "Tyyppi 27€39.99
DEWALT DW8270 Läppälevy 7 tuuman D-karkea 40 5 / 8-11 | AB4VHR 20G176 DW8270Polyesteri puuvilla7"Tyyppi 274087005 / 8-11Tyyppi 27€33.50
DEWALT DW8337 Läppälevy 4 1/2 tuuman D-karkeus 24 5 / 8-11 | AB4VHV 20G181 DW8337Puuvilla4.5 "Tyyppi 292413,3005 / 8-11Tyyppi 29€10.70
DEWALT DW8361 läppälevy 5 tuuman D karkeus 40 7/8 tuumaa | AB4VHW 20G185 DW8361Puuvilla5"Tyyppi 274012,2007 / 8 "Tyyppi 27€14.90
DEWALT DW8370 Läppälevy 7 tuuman D karkeus 24 7/8 tuumaa | AB4VJB 20G192 DW8370Puuvilla7"Tyyppi 272487007 / 8 "Tyyppi 27€39.44
DEWALT DW8380 läppälevy | AB4VJN 20G205 DW8380Puuvilla6"Tyyppi 294010,1007 / 8 "Tyyppi 29€21.64
DEWALT DW8380H läppälevy | AB4VJP 20G206 DW8380HPuuvilla6"Tyyppi 294010,1005 / 8-11Tyyppi 29€22.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW8375 läppälevy 7 tuumaa D Grit 24 5/8-11
€39.90 / yksikkö