Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW7029 Työtuki 15 tuuman leveys 3-7 / 8 - 6 tuumaa h | AF2UCM 6XVY6

DEWALT DW7029 Työtuki 15 tuumaa Leveys 3-7/8 - 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2UCM Malli: DW7029Ristiviite: 6XVY6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyön tuki ja pysäytys
Korkeus3 7/8 - 6 "
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8466925010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW7029 Työtuki 15 tuumaa Leveys 3-7/8 - 6 tuumaa
€70.52 / yksikkö