Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW7028 Jatkotyötuki 21-37 tuuman korkeuteen | AF2UCN 6XVY7

DEWALT DW7028 laajennustyötuki 21–37 tuuman korkeudella

Varastossa
Tuote: AF2UCN Malli: DW7028Ristiviite: 6XVY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotyön tuki
Korkeus21 - 37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)5.28
Laivan pituus (cm)51.08
Laivan leveys (cm)20.78
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräHinta
DEWALT DW7027 -telatuki 15 tuuman leveys 4-1 / 4 - 6 tuumaa h | AF2UCP 6XVY8 DW70274 1/4 - 6 "Rullatyön tuki€101.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW7028 laajennustyötuki 21–37 tuuman korkeudella
€95.73 / yksikkö