Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW682K Levyliitinsarja | AF2NKQ 6W875

DEWALT DW682K levyseossarja

Varastossa
Tuote: AF2NKQ Malli: DW682KRistiviite: 6W875

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€323.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä12 1/2 "pitkä levylevy
Vahvistimet @ 120V6.5
Laakeritpallo
Johto8-Ft.3-Cond.3 johto
Leikkauksen syvyys25/32 tuumaa
Ei kuormitusta RPM10,000
Kokonaispituus12 "
Kallistuskulma0-90 astetta
Työkalun paino6.6 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7925
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW682K levyseossarja
€323.40 / yksikkö