DEWALT DW680K höyläsarja 3 1/4 tuumaa | AE6UWG 5VC66

DEWALT DW680K höyläsarja 3 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6UWG Malli: DW680KRistiviite: 5VC66

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€305.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöylä
Vahvistimet @ 120V7.0 A
LaakeritPallo ja rulla
Leikkauksen syvyys3/32 tuumaa
Ei kuormitusta RPM15,000
Työkalun pituus12.5 "
Työkalun paino6.6 lb
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.56
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8467290065
AlkuperämaaCZ

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Poly-kiilahihna, Kick Stand turvallisuuden takaamiseksi, hyväksyy sekä kovametalli- että teräterät

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW680K höyläsarja 3 1/4 tuumaa
€305.24 / yksikkö