DEWALT DW618PK Upporeitittimen yhdistelmäsarja, 2-1/4 hv, 12A, 120V, 10 1/8 tuuman työkalun pituus | CH6NYW 3HA94

DEWALT DW618PK upporeitittimen yhdistelmäsarja, 2-1/4 hv, 12A, 120V, 10 1/8 tuuman työkalun pituus

Varastossa
Tuote: CH6NYW Malli: DW618PKRistiviite: 3HA94

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReitittimen pakkaus
Ampeeria12A
Johto10 ft.
HP2 1 / 4
Ei kuormitusta RPM8000 ja 24000
Virtalähde120V
VaihtaaVaihda
Työkalun pituus10 1 / 8 "
Jännite120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.99
AlkuperämaaMeksiko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW618PK upporeitittimen yhdistelmäsarja, 2-1/4 hv, 12A, 120V, 10 1/8 tuuman työkalun pituus
€372.71 / yksikkö