Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5917 -poravasaran porakruunu SD 2 x 22 tuumaa | AC8GXF 3AB20

DEWALT DW5917-vasaraporanterä Sds Max 2 x 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8GXF Malli: DW5917Ristiviite: 3AB20

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€320.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaraporakärki
Kärki Dia.2"
Poraus pituus17 "
Kokonaispituus22 "
Varren muotoSDS Max
Varren koko45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.566
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Poraus pituusKokonaispituusVarren muotoVarren kokoHinta
DEWALT DW5914 -poravasaran porakruunu SD 1-3 / 4 x 12in | AC8GXC 3AB17 DW59141.75 "10 "12 "SDS Max45 / 64 "€292.64
DEWALT DW5915 -poravasaran porakruunu SD 1-3 / 4 x 22in | AC8GXD 3AB18 DW59151.75 "17 "22 "SDS Max45 / 64 "€316.52
DEWALT DW5916 -poravasaran porakruunu SD 2 x 12 tuumaa | AC8GXE 3AB19 DW59162"10 "12 "SDS Max45 / 64 "€294.70
DEWALT DW5918 -poravasaran porakruunu SD 2-3-4 / 12 x 8in | AC3GXG 21ABXNUMX DW59182.75 "10 "12 "SDS Max45 / 64 "€331.33
DEWALT DW5919 -poravasaran porakruunu SD 2-3 / 4 x 22in | AC8GXH 3AB22 DW59192.75 "17 "22 "SDS Max45 / 64 "€373.10
DEWALT DW5920 -poravasaran porakruunu SD 3-1 / 4 x 12 tuumaa | AC8GXJ 3AB23 DW59203.25 "10 "12 "SDS Max45 / 64 "€373.94
DEWALT DW5921 -poravasaran porakruunu SD 3/1 x 4 tuumaa | AC22GXK 8AB3 DW59213.25 "17 "22 "SDS Max45 / 64 "€416.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5917-vasaraporanterä Sds Max 2 x 22 tuumaa
€320.07 / yksikkö