Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5768 -vasaraporanterä 1-3 / 4 x 22 tuumaa | AE4TCL 5MP56

DEWALT DW5768 vasaraporan terä 1-3/4 x 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4TCL Malli: DW5768Ristiviite: 5MP56

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€419.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä
Kärki Dia.1.75 "
Poraus pituus17 "
Leikkureiden lukumäärä4
Kokonaispituus22 "
Varren muotoSpline
Varren koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Poraus pituusLeikkureiden lukumääräKokonaispituusHinta
DEWALT DW5701 -vasaraporanterä 3/8 x 13 tuumaa | AD8NAY 4LC67 DW57013 / 8 "8"213 "€62.76
DEWALT DW5704 -vasaraporanterä 1/2 x 16 tuumaa | AD8NBB 4LC70 DW57041 / 2 "11 "216 "€58.51
DEWALT DW5705 -poravasara, 1/2 x 22 tuumaa | AD8NBC 4LC71 DW57051 / 2 "17 "222 "€69.88
DEWALT DW5706 -poravasara, 1/2 x 27 tuumaa | AD8NBD 4LC72 DW57061 / 2 "22 "227 "€97.53
DEWALT DW5708 -vasaraporanterä 9/16 x 10 tuumaa | AD8NBF 4LC74 DW57089 / 16 "5"210 "€8.96
DEWALT DW5710 -vasaraporanterä 5/8 x 16 tuumaa | AD8NBH 4LC76 DW57105 / 8 "11 "216 "€73.19
DEWALT DW5711 -vasaraporanterä 5/8 x 22 tuumaa | AD8NBJ 4LC77 DW57115 / 8 "17 "222 "€83.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5768 vasaraporan terä 1-3/4 x 22 tuumaa
€419.95 / yksikkö