Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW4988 Yhdistelmäkonepelti 7-1/2 tuuman villa | AD8MFA 4KZ87

DEWALT DW4988 Yhdistelmäkonepelti, 7-1/2 tuuman villa

Varastossa
Tuote: AD8MFA Malli: DW4988Ristiviite: 4KZ87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty konepelti
Liitetyyppi5/8 "arbor-reikä
VäriValkoinen
Halkaisija7.5 "
MateriaaliVilla
Paksuus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW4988 Yhdistelmäkonepelti, 7-1/2 tuuman villa
€29.52 / yksikkö