Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW4772T Hiomalaikka Diamond Cup 4 tuumaa | AG6QFQ 40K386

DEWALT DW4772T hiomalaikan timanttikuppi 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6QFQ Malli: DW4772TRistiviite: 40K386

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomalaikka
Hioma-syvyys. 2 "
Hioma-aineDiamond
Leikkurin koko5 / 8 "-11
Halkaisija4"
Maks. Kierrosluku15,000
Segmenttien määrä1
Pyörän tyyppiTimantti Cup

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6804210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMaks. KierroslukuHinta
DEWALT DW4774 Hiomalaikan timanttikuppi 4.5 tuumaa | AD3NNV 40K388 DW47744.5 "13,300€108.99
DEWALT DW4775 Hiomalaikan timanttikuppi 7 tuumaa | AG6QFR 40K389 DW47757"8600€161.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW4772T hiomalaikan timanttikuppi 4 tuumaa
€100.64 / yksikkö