Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW3762H palapeliterä, hiiliteräs - 5 kpl pakkaus AD9AYA 4NZ77

DEWALT DW3762H pistosahanterä korkeahiiliteräs - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9AYA Malli: DW3762HRistiviite: 4NZ77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJigsahan terä
Pituus4"
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Varren tyyppiT
Hampaat tuumaa kohti10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMateriaaliVarren tyyppiHampaat tuumaa kohtiPkg. MääräHinta
DEWALT DW3750H palapeliterä 4 tuuman pituinen T-varsi - Pakkaus 5 | AD9AXW 4NZ67 DW3750HJigsahan terä4"Korkea hiiliteräsT, nopea leikkaus65€16.16
DEWALT DW3753H palapeliterä 4 tuuman pituinen varsi - 5 kpl pakkaus | AD9AXX 4NZ70 DW3753HJigsahan terä4"Korkea hiiliteräsT, puhdas leikkaus65€18.31
DEWALT DW3755H palapeliterä 4 tuuman pituinen T-varsi - Pakkaus 5 | AD9AXY 4NZ71 DW3755HJigsahan terä4"Korkea hiiliteräsT85€19.08
DEWALT DW3760H palapeliterä 4 tuuman pituinen T-varsi - Pakkaus 5 | AD9AXZ 4NZ74 DW3760HJigsahan terä4"Korkea hiiliteräsT105€18.52
DEWALT DW3703-5 Palapeliterä 4 tuuman pituinen U-varsi - Pakkaus 5 | AE4WDR 5NF40 DW3703-5Jigsahan terä4"Korkea hiiliteräsU65€23.99
DEWALT DW3710-5 Pistosahanterä 4 tuuman pituinen U-varsi - Pakkaus 5 | AE4WDT 5NF43 DW3710-5Jigsahan terä4"Korkea hiiliteräsU105€20.41
DEWALT DW3724-5 Pistosahanterän 3 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AE4WDW 5NF53 DW3724-5Jigsahan terä3"bimetalU185€18.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW3762H pistosahanterä korkeahiiliteräs - 5 kpl pakkaus
€17.73 /pakkaus