Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW22838 Iskupistorasia 3/8 tuuman asema 10 kpl | AE7EJB 5XFA2

DEWALT DW22838 Iskukantasarja 3/8 tuuman asema 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE7EJB Malli: DW22838Ristiviite: 5XFA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupistorasia
Yhteyden tyyppiHex
Mukana syvät pistorasiatyylit6
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunErittäin iskunkestävä
Palojen lukumäärä10
SAE tai metrinenSAE
Socket TypeIsku valmis
Sisältää pistorasiat5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 1/2"
Std. Mukana pistorasiatyylit6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSocket TypeSisältää pistorasiatHinta
DEWALT DW22812 Iskupistorasiapaketti 1/2 tuuman asema 10 kpl | AE7EJC 5XFA3 DW228121 / 2 "6 Pt Syvä7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"€106.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW22838 Iskukantasarja 3/8 tuuman asema 10 kpl
€88.70 / yksikkö